Motion
TAMBOUR DE PROTECTION AUTOMATIQUE/MARINE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AUTO/MARINE GUARD DRUM

Pénétreur/lubrifiant AUTO/MARINE GUARD – No, 55 gal, tambour
N° D’ARTICLE MI01240898
N° MFRAUTO/MARINE GUARD DRUM
Prix4,098.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AUTO/MARINE GUARD DRUM

Pénétreur/lubrifiant AUTO/MARINE GUARD – No, 55 gal, tambour
N° D’ARTICLE MI01240898
N° MFRAUTO/MARINE GUARD DRUM
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
Prix4,098.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    7
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Apparence
    Transparent à flou
  • Application
    Déplacement de l’humidité, applications à démarrage humide
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Résistance diélectrique
    42 kV
  • Caractéristiques et avantages
    •Déplacement d’humidité •Revêtement antirouille •Excellent produit « à démarrage à froid »
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    138°C/280 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215471713
  • Types de produits
    Déplacement de l’humidité des gardes automatiques et maritimes, huile de Foggong
  • Type
    Pénétre/lubrifiant
  • CUP_NON
    089215471713
  • Viscosité
    6

Aperçu

Description du fabricant
GARDE-AUTO/MARINE BARIL DE 55 GAL
  • Déplacement de l’humidité
  • Revêtement antirouille
  • Excellent produit de « démarrage à l’eau »