Motion
DPK AMR 312 HHS 0,246/0,263

REXNORD INC
DPK AMR 312 HHS .246/.263

Paquet de disques d’accouplement de disque - 312 cplg taille, côté plat, acier inoxydable, 8.12 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01242039
N° MFRDPK AMR 312 HHS .246/.263
Prix911.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
DPK AMR 312 HHS .246/.263

Paquet de disques d’accouplement de disque - 312 cplg taille, côté plat, acier inoxydable, 8.12 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01242039
N° MFRDPK AMR 312 HHS .246/.263

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix911.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    8.12 po
  • Code de taille de raccord
    312
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Forme du disque
    Côté plat
  • Numéro de catalogue du fabricant
    210957
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    AMR
  • Capacité de couple
    40 pi-lb
  • CUP_NON
    698210009908

Aperçu

Description du fabricant
210957 DPK AMR 312 HHS