Motion
350.AMR.HUB RB 1-3/8"

REXNORD INC
350.AMR.HUB RB 1-3/8"

350.AMR.HUB RB 1-3/8"
N° D’ARTICLE MI01244647
N° MFR350.AMR.HUB RB 1-3/8"
Prix945.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
350.AMR.HUB RB 1-3/8"

350.AMR.HUB RB 1-3/8"
N° D’ARTICLE MI01244647
N° MFR350.AMR.HUB RB 1-3/8"
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
Prix945.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Taille de l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du raccord
    350
  • Code de taille de raccord
    350
  • Distance entre les arbres
    Maximum de 4.61 po, minimum de 4.58 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.12 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    6.0000 po;152.40 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    10.8800 po;276.35 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Alésage maximal
    4.0000 po;101.60 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Diamètre extérieur
    10.8800 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    721392
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    AMR
  • Style
    Standard
  • Capacité de couple
    95 pi-lb
  • CUP_NON
    698210046507

Aperçu

Description du fabricant
721392 350.AMR.HUB RB 1-3/8"