Motion
150.S71.HUB EXT RB 5/8 po

REXNORD INC
150.S71.HUB EXT RB 5/8"

150.S71.HUB EXT RB 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01244850
N° MFR150.S71.HUB EXT RB 5/8"
Prix751.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
150.S71.HUB EXT RB 5/8"

150.S71.HUB EXT RB 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01244850
N° MFR150.S71.HUB EXT RB 5/8"
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
Prix751.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du raccord
    150
  • Code de taille de raccord
    150
  • Distance entre les arbres
    4.38 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.95 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.3100 po;58.67 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.59 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    3.5900 po;91.19 mm
  • Alésage maximal
    1.5000 po;38.10 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5900 po
  • Longueur totale
    1.6900 po
  • Poids
    6.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Prolongé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019898
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S71
  • Style
    Prolongé
  • CUP_NON
    698210857912

Aperçu

Description du fabricant
019898 150.S71.HUB LG RB 5/8 po