Motion
300.S71.CMBRA C=5.50

REXNORD INC
300.S71.CMBRA C=5.50

Thomas® Assemblage d’entretoise - 300 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245595
N° MFR300.S71.CMBRA C=5.50
Prix2,206.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
300.S71.CMBRA C=5.50

Thomas® Assemblage d’entretoise - 300 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245595
N° MFR300.S71.CMBRA C=5.50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,206.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    5.97 po
  • Code de taille de raccord
    300
  • Distance entre Arbres  
    5-1/2 po
  • Poids
    10.83 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    438219
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    71
  • CUP_NON
    698210689360

Aperçu

Description du fabricant
438219 300.S71.CMBRA C=5.50