Motion
FP-150-L HUILE 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FP-150-L OIL 5GAL PAIL

Lubrifiant FP Series - Oui, 5 gal, Seau, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI01246927
N° MFRFP-150-L OIL 5GAL PAIL
Prix423.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FP-150-L OIL 5GAL PAIL

Lubrifiant FP Series - Oui, 5 gal, Seau, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI01246927
N° MFRFP-150-L OIL 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix423.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    Chaînes, convoyeurs, câbles métalliques, graisseurs d’alimentation visuelle
  • Type de base
    Minéral
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Fluide à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré NSF H1 •Lubrification propre, sûre et non toxique •Résistant à l’eau et à la vapeur
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    210°C/410 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215573608
  • Cote NSF
    H1
  • Point d’écoulement
    -21°C/-5 °F
  • Types de produits
    Huile minérale
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    FP
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215573608
  • Viscosité
    103
  • Indice de viscosité
    108

Aperçu

Description du fabricant
FP-150-L SEAU DE 5 GAL
  • Enregistré NSF H1
  • Lubrification propre, sûre et non toxique
  • Résistant à l’eau et à la vapeur

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté