Motion
FMO-1700-AW  5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1700-AW 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série FMO-AW – 5 gal, seau, 320 ISO, 60 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247587
N° MFRFMO-1700-AW 5GAL PAIL
Prix406.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1700-AW 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série FMO-AW – 5 gal, seau, 320 ISO, 60 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01247587
N° MFRFMO-1700-AW 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix406.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    60
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    227°C/440 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215588701
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -23°C/10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215588701
  • Viscosité
    301
  • Indice de viscosité
    96

Aperçu

Description du fabricant
L0887-060 HUILE POUR ENGRENAGES FMO1700AW 5GAL SEAU
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc