Motion
FMO-350 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-350 5GAL PAIL

Huile pour engrenages série FMO - 1 gal, Seau, 68 ISO, 20 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01248117
N° MFRFMO-350 5GAL PAIL
Prix418.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-350 5GAL PAIL

Huile pour engrenages série FMO - 1 gal, Seau, 68 ISO, 20 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01248117
N° MFRFMO-350 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix418.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Applications de transformation des aliments
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    224°C/435 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215574100
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215574100
  • Viscosité
    68
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
L0741-060 HUILE FG FMO350 5GAL SEAU
  • Enregistré NSF H1
  • Enregistré NSF 3H
  • Fabriqué à partir d’huiles minérales USP de la plus haute qualité