Motion
FMO-350 TAMBOUR
Huile pour engrenages série FMO - 16 gal, Keg, 68 ISO, 20 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01248120
N° MFRFMO-350 DRUM
Prix1,217.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série FMO - 16 gal, Keg, 68 ISO, 20 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01248120
N° MFRFMO-350 DRUM
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
Prix1,217.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Applications de transformation des aliments
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1, USP
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    224°C/435 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215474103
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215474103
  • Viscosité
    68
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
L0741-061 HUILE FG FMO350 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Enregistré NSF 3H
  • Fabriqué à partir d’huiles minérales USP de la plus haute qualité