Motion
L0763-061
Huile hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 100 , de qualité SAE 30 , 16 gal (É.-U.), Keg
N° D’ARTICLE MI01252661
N° MFRL0763-061
Prix811.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 100 , de qualité SAE 30 , 16 gal (É.-U.), Keg
N° D’ARTICLE MI01252661
N° MFRL0763-061
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
Votre prix811.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Multifonctionnel pour les applications hydrauliques, les compresseurs d’air, les turbines, les carters d’engrenages et la lubrification générale
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Keg
  • Caractéristiques et avantages
    •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large•Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées•Propriétés de suppression de la mousse
  • Point d’incendie
    289°C/550°F
  • Point d’éclair
    263°C/505°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10°F
  • Plage de température
    0 à +240 °F
  • Viscosité
    94
  • Indice de viscosité
    101

Aperçu

Description du fabricant
L0763-061 HUILE DE LUBRIFICATION HO-2A 1/4DRUM
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse