Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
- Poids0.72 lb
Détails
- CouleurArgent
- CompositionAluminium, oxyde de calcium, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, propane, quartz, n-heptane
- Caractéristiques et avantages• Composé lubrifiant robuste à base de pétrole résistant à la température et fortifié de graphite et de flocons métalliques • Inerte, ne s’évaporera pas et ne durcira pas dans des températures extrêmes • Pour une utilisation dans des assemblages jusqu’à 1600°F (871°C)
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Plage de températureMaximum de +1600 °F
- TypeHaute pression, haute température
- CUP_NON079340767324
Aperçu
- Composé lubrifiant à base de pétrole résistant à la température et renforcé de graphite et de flocons métalliques
- Inerte, ne s’évapore pas et ne durcit pas par temps extrêmement froid ou chaud
- Pour une utilisation dans les assemblages jusqu’à 1600°F (871°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure