Motion
HUILE DE VÉRIN HYDRAULIQUE 1GAL BIDON

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC JACK OIL 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série HO - 1 gal, cruche, 32 ISO, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01253630
N° MFRHYDRAULIC JACK OIL 1GAL JUG
Prix64.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC JACK OIL 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série HO - 1 gal, cruche, 32 ISO, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01253630
N° MFRHYDRAULIC JACK OIL 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Crics hydrauliques
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    213°C/415 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215676811
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215676811
  • Viscosité
    31
  • Indice de viscosité
    136

Aperçu

Description du fabricant
L0768-057 HYD JACK HUILE 1GAL JUG
  • Zinc liquide pour des propriétés anti-usure
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées