Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
- Poids0.61 lb
Details
- CouleurArgent
- CompositionAluminium, graphite, nickel, distillats de pétrole, sulfonate de pétrole sodique
- Caractéristiques et avantages• Sans cuivre • Recommandé pour les raccords en acier inoxydable et autres raccords métalliques • Prévient la corrosion, le grippage et le grippage dans les environnements chimiques difficiles et les températures jusqu’à 2400°F (1315°C)
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Plage de température-54 à +1315 °C
- TypeUsage général
- CUP_NON079340771246
Aperçu
Description du fabricant
235028 77124 NICKEL ANTIGRIPPANT 8 OZ
- Sans cuivre
- Recommandé pour les raccords en acier inoxydable et autres raccords métalliques
- Prévient la corrosion, le grippage et le grippage dans les environnements chimiques difficiles et les températures jusqu’à 2400°F (1315°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LOCTITE PC 9020 Nordbak Backing CompoundLOCTITE PC 9020 Nordbak Backing Compound
View Literature
LOCTITE Eliminating Fastener LooseningLOCTITE Eliminating Fastener Loosening
View Literature
LOCTITE PC 7350 Conveyor Belt RepairLOCTITE PC 7350 Conveyor Belt Repair
View Literature
LOCTITE Machinery GroutingLOCTITE Machinery Grouting
View Literature