Motion
1010G HUB FLEX 0,9990 PAS DE STK

FALK
1010G FLEX HUB .9990 NO STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1010, 0.999 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01259979
N° MFR1010G FLEX HUB .9990 NO STK
Prix312.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1010G FLEX HUB .9990 NO STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1010, 0.999 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01259979
N° MFR1010G FLEX HUB .9990 NO STK
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
Prix312.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.999 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    1010
  • Diamètre du moyeu
    2.7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.69 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4.56 po
  • Poids
    6.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744652
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    10080 po
  • CUP_NON
    782934004827

Aperçu

Description du fabricant
1010G HUB FLEX 0,9990 NON-STK 1/4 X 1/8 K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté