Motion
80104 ÉCROU ACME 1-4 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80104 ACME NUT 1-4 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 0.8750 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 38 %, couple : 0.105 po-lb
N° D’ARTICLE MI01261540
N° MFR80104 ACME NUT 1-4 LH
Prix200.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80104 ACME NUT 1-4 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 0.8750 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 38 %, couple : 0.105 po-lb
N° D’ARTICLE MI01261540
N° MFR80104 ACME NUT 1-4 LH
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
Votre prix200.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    5000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.8750 po
  • Filets par pouce
    4
  • Couple
    0.105 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    38 %
  • Couple statique
    16000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
80104 ÉCROU ACME 1-4 À GAUCHE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté