Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/4-18 po
- Angle de têteDroit
- Taille hexagonale3/4 po
- Hauteur totale3/4 po
- Largeur totale3/4 po
- Longueur de la tige7/8 po
- Taille du filetage1/4 po
Détails
- FinitionZinc
- Type de filetage de raccordNPT
- MatérielAcier
- Pression d'arrêt1 à 3 psi
- Type de filNPT
Aperçu
Description du fabricant
1637-037806 VENTILATEUR DE CUIR