Motion
TROUSSE 23483
Kit joint d'huile - Manchon d'étanchéité et d'usure, dia. de l'arbre 2.362 , dia. ext. 3.937 , largeur 1.063 , lèvre en nitrile
N° D’ARTICLE MI01261874
N° MFR23483 KIT
Prix88.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kit joint d'huile - Manchon d'étanchéité et d'usure, dia. de l'arbre 2.362 , dia. ext. 3.937 , largeur 1.063 , lèvre en nitrile
N° D’ARTICLE MI01261874
N° MFR23483 KIT
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
Prix88.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.937 po
  • Largeur totale
    1.063 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.362 po
  • Poids
    0.56 lb
  • Largeur
    1.063 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et manchon d’usure
  • Trousse composée de
    (1) joint 26500 , (1) manchon 86208
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311025829
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • CUP_NON
    085311025829

Aperçu

Description du fabricant
23483 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ