Motion
80155 ÉCROU ACME 1-1/2-5 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80155 ACME NUT 1-1/2-5 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 25 %, couple : 0.127 po-lb
N° D’ARTICLE MI01261998
N° MFR80155 ACME NUT 1-1/2-5 LH
Price262.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80155 ACME NUT 1-1/2-5 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 25 %, couple : 0.127 po-lb
N° D’ARTICLE MI01261998
N° MFR80155 ACME NUT 1-1/2-5 LH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price262.79 $ chacun

Specifications

Dimensions

  • Dynamic Torque
    11250 in
  • Nominal Screw Diameter
    1.5000 in
  • Threads Per Inch
    5
  • Torque
    0.127 in
  • Weight
    1.35 lbs

Details

  • Accessory Type
    ACME Bronze Nut
  • Efficiency Rating
    25 %
  • Static Torque
    36000 in
  • Thread Direction
    Left Hand

Overview

Mfr description
80155 ACME NUT 1-1/2-5 LH
  • Special high tensile bronze is selected for our smooth running, anti-wedging bronze nuts.

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought