Motion
80254 ÉCROU ACME 2-1/2-4 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80254 ACME NUT 2-1/2-4 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.5000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 20 %, couple : 0.199 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262933
N° MFR80254 ACME NUT 2-1/2-4 LH
Prix1,144.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80254 ACME NUT 2-1/2-4 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.5000 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 20 %, couple : 0.199 po-lb
N° D’ARTICLE MI01262933
N° MFR80254 ACME NUT 2-1/2-4 LH
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
Prix1,144.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    31250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.5000 po
  • Filets par pouce
    4
  • Couple
    0.199 po
  • Poids
    4.55 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    20 %
  • Couple statique
    100000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
80254 ÉCROU ACME 2-1/2-4 À GAUCHE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon