Motion
80632
Scellant pour filetage de tuyau - 4 oz, canette, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01264961
N° MFR80632
Prix21.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 4 oz, canette, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01264961
N° MFR80632

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    4 oz
  • Gravité spécifique
    1.12
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Application
    Pâte/lubrifiant à action rapide conçu pour sceller les tuyaux, les raccords et les raccords filetés contre les fuites et les desserrages
  • Base chimique
    Matériau polymère
  • Type de produit chimique
    Matériau polymère
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Point d’éclair
    74 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Can
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    686226806321
  • Viscosité
    55,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
80632 NO 14 SCELLANT POUR FIL AVEC TEFLON,
  • Scellant pour raccords tout usage économique
  • Surpasse les rubans et les dopes de tuyaux
  • Scelle et résiste à la pression dans les systèmes d’air, d’huile, de carburant diesel et hydrauliques
  • Reste flexible à des températures plus élevées et plus basses
  • Plage de température -65°F à 300°F (-54°C à 149°C)
  • Résiste aux fluides d’atelier courants