Motion
MOYEU 1025G , RIGIDE EXP BLT RSB

FALK
1025G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Concentrateur d’accouplement d’engrenages - 1025, 1-1/4 à 4-3/8 po, alésage brut, Flex-Rigid, Rigid-Rigid
N° D’ARTICLE MI01266102
N° MFR1025G HUB, RIGID EXP BLT RSB
Prix763.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Concentrateur d’accouplement d’engrenages - 1025, 1-1/4 à 4-3/8 po, alésage brut, Flex-Rigid, Rigid-Rigid
N° D’ARTICLE MI01266102
N° MFR1025G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix763.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 à 4-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    8.38 po
  • Poids
    54.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid, rigide-Rigid
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203683
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934006838

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1025G/2-1/2GF , RIGIDE EXP BLT RSB

Vous pourriez également aimer