Motion
1035G HUB FLEX 3.9975 NON-STK

FALK
1035G FLEX HUB 3.9975 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 3.9975 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01267746
N° MFR1035G FLEX HUB 3.9975 NON-STK
Prix1,134.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1035G FLEX HUB 3.9975 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 3.9975 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01267746
N° MFR1035G FLEX HUB 3.9975 NON-STK
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
Prix1,134.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9975 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.63 po
  • Code de taille de raccord
    1035
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.19 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    11 po
  • Poids
    84.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744706
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    163800 po
  • CUP_NON
    782934015274

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1035G 3.9975 NON RIGIDE 1 X 1/2 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté