Motion
1060G Borne universelle FLEX

FALK
1060G FLEX HUB RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1060, 4-1/2 à 9-1/8 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI01273294
N° MFR1060G FLEX HUB RSB
Prix4,101.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060G FLEX HUB RSB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 1060, 4-1/2 à 9-1/8 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI01273294
N° MFR1060G FLEX HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,101.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-1/2 à 9-1/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    15.13 po
  • Code de taille de raccord
    1060
  • Diamètre du moyeu
    12 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.41 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    18 po
  • Poids
    392.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Rpm max.
    2450 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    800100 po
  • CUP_NON
    782934006586

Aperçu

Description du fabricant
1060G Borne universelle FLEX

Vous pourriez également aimer