Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à frapper - 2-3/8 po, extrémité carrée, 12 PT, fini oxyde noir, style décalé
N° D’ARTICLE MI01273863
N° MFR8814

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    14 po
  • Poids
    7.85 lb
  • Taille de la clé
    2-3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
8814 WR; BX; BUREAU; ARRÊT; 12P; 2-3/8
  • Utilisé avec un marteau à traîneau ou à percussion
  • 12 points offrent une indexation accrue
  • Acier allié forgé
  • Finition industrielle noire
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer