Motion
1015G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

FALK
1015G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages Lifelign - 1015, 3/4 à 2-3/8 po / 254 mm, alésage brut
N° D’ARTICLE MI01274857
N° MFR1015G FLEX HUB, LONG RSB
Prix571.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages Lifelign - 1015, 3/4 à 2-3/8 po / 254 mm, alésage brut
N° D’ARTICLE MI01274857
N° MFR1015G FLEX HUB, LONG RSB
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
Prix571.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 2-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.81 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    7-1/4 po
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203229
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934006616
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934006616

Aperçu

Description du fabricant
1015G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté