Motion
1025G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

FALK
1025G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1025, 1-1/4 à 3-5/8 po / 254 mm, alésage de matériel brut
N° D’ARTICLE MI01274869
N° MFR1025G FLEX HUB, LONG RSB
Prix890.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1025, 1-1/4 à 3-5/8 po / 254 mm, alésage de matériel brut
N° D’ARTICLE MI01274869
N° MFR1025G FLEX HUB, LONG RSB
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
Prix890.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 à 3-5/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.44 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.38 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9 po
  • Poids
    63.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203231
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934006630

Aperçu

Description du fabricant
1025G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté