Motion
1035G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

FALK
1035G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 2 à 4-7/8 po / 254 mm, alésage de matériel brut
N° D’ARTICLE MI01274875
N° MFR1035G FLEX HUB, LONG RSB
Prix1,518.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1035G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 2 à 4-7/8 po / 254 mm, alésage de matériel brut
N° D’ARTICLE MI01274875
N° MFR1035G FLEX HUB, LONG RSB
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
Prix1,518.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 à 4-7/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.88 po
  • Code de taille de raccord
    1035
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.62 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    11.88 po
  • Poids
    135.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203233
  • Rpm max.
    1530 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    163800 po
  • CUP_NON
    782934006654

Aperçu

Description du fabricant
1035G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté