Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1055G
- Diamètre extérieur16.7500 po
- Manchon extérieur Diamètre16-3/4 po
- Poids135.00 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Style de couplageBoulon blindé
- Type de couplageAccouplement d’engrenage
- ComprendJoint d’étanchéité, moyeu, boulons
- Numéro de catalogue du fabricant0744989
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieManchons de boulons blindés série G
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonBride
- Capacité de couple74000 N-m
- CUP_NON782934005541
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.