Motion
1015G HUB FLEX MMTR 602,802

FALK
1015G FLEX HUB MMTR 602,802

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1015, 1.437 à 1-3/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276017
N° MFR1015G FLEX HUB MMTR 602,802
Price$1,425.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G FLEX HUB MMTR 602,802

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1015, 1.437 à 1-3/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276017
N° MFR1015G FLEX HUB MMTR 602,802

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,425.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.437 à 1-3/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.92 po, 4 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    602, 802
  • Diamètre extérieur du manchon
    6 po
  • Poids
    12.60 lb

Details

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204050
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934032127

Aperçu

Description du fabricant
1015G HUB FLEX MMTR 602,802

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté