Motion
M85000

DODGE
M85000

Réducteur de vitesse en ligne - 38.38:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01278615
N° MFRM85000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85000

Réducteur de vitesse en ligne - 38.38:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01278615
N° MFRM85000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.76 x 8-1/4 x 9-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9-1/4 po
  • Longueur du boîtier
    11.76 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 94.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3416 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po, 1.249 po
  • Ratio
    38.38:1
  • Poids
    72.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    4.100 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    2120 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85000 56 TM3A1 38.4 RÉDUCTEUR VISAGE C