Motion
99472
Gaine Speedi à paroi mince - 4.8031 po; arbre de 122 mm de diamètre, 0.787 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01278662
N° MFR99472
Prix155.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine Speedi à paroi mince - 4.8031 po; arbre de 122 mm de diamètre, 0.787 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01278662
N° MFR99472
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
Prix155.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    4.8031 po; 122 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Diamètre de l’arbre
    4.803 po
  • Poids
    0.65 lb
  • Largeur
    0.9450 po, 24 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.787 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.945 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Description de la construction
    Conception à parois minces avec bride amovible
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311042925
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    4.799 à 4.807 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311042925

Aperçu

Description du fabricant
99472 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés