Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur15.500 po
- Largeur totale0.625 po
- Diamètre de l’arbre14.000 po
- Poids5.84 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles403500;403502;403504;403506
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
- Type de conceptionHDS2
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311123198
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression15 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortCouvercle du ressort de jarretière
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
Aperçu
- Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
- Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
- Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent