Motion
99547
Gaine Speedi à paroi mince - 5.4760 po; arbre de 139.09 mm de diamètre, 0.563 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01278797
N° MFR99547
Prix202.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine Speedi à paroi mince - 5.4760 po; arbre de 139.09 mm de diamètre, 0.563 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01278797
N° MFR99547
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
Prix202.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    5.9000 po; 149.86 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    5.4760 po; 139.09 mm
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.476 po
  • Poids
    0.64 lb
  • Largeur
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Description de la construction
    Conception à parois minces avec bride amovible
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311043083
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    5.472 à 5.481 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311043083

Aperçu

Description du fabricant
99547 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés