Motion
M85089

DODGE
M85089

Réducteur de vitesse en ligne - 6.26:1 Rapport, 1-1/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01279044
N° MFRM85089
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85089

Réducteur de vitesse en ligne - 6.26:1 Rapport, 1-1/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01279044
N° MFRM85089
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.85 x 8-1/4 x 9-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9-1/4 po
  • Longueur du boîtier
    12.85 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 575.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3114 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po, 1.249 po
  • Ratio
    6.26:1
  • Poids
    97.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    18.000 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1670 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85089 RÉDUCTEUR