Motion
18259
Joint d’étanchéité facial en métal - Arbre 2.125 po, D.E. 3.250 po, Largeur 0.900 po, Matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01279705
N° MFR18259
Prix158.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial en métal - Arbre 2.125 po, D.E. 3.250 po, Largeur 0.900 po, Matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01279705
N° MFR18259
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
Prix158.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Largeur totale
    0.900 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.125 po
  • Poids
    0.39 lb
  • Largeur
    0.900 po

Détails

  • Type de conception
    HDDF1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    85311086585
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Matériau du joint
    Alliage moulé résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Joint double face robuste
  • Application typique
    Convoyeurs, équipement de construction, moulins, équipement minier
  • CUP_NON
    085311086585

Aperçu

Description du fabricant
18259 JOINT D’HUILE
  • Conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes et des vitesses plus faibles
  • Offre une protection fiable contre les contaminants solides et liquides
  • Utilisé dans les convoyeurs et l’équipement de construction, les machines agricoles, l’équipement minier, l’équipement de lavage, l’équipement agricole et l’équipement de machinerie