Motion
M85906

DODGE
M85906

Réducteur de vitesse en ligne - 5.02:1 Rapport, 5/8 po taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1 po diamètre d’arbre de sortie, réduction double
N° D’ARTICLE MI01282388
N° MFRM85906
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85906

Réducteur de vitesse en ligne - 5.02:1 Rapport, 5/8 po taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1 po diamètre d’arbre de sortie, réduction double
N° D’ARTICLE MI01282388
N° MFRM85906
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.13 x 5.88 x 8.84 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.84 po
  • Longueur du boîtier
    12.13 po
  • Largeur du boîtier
    5.88 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 348.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    785 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Ratio
    5.02:1
  • Poids
    32.78 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    3.580 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
56DM1A 5.0A1 RÉDUCTEUR APG M85906