Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Classe ISO220
- Hauteur totale10.25 po
- Largeur totale9.75 po
- Grade SAE50
- Durée de conservation5 ans
- Poids7.50 lb
Détails
- Numéro AGMA5
- ApplicationHydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
- Type de baseHuile minérale blanche USP
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionFluide à base d’huile minérale USP
- Type de contenantCruche
- Caractéristiques et avantages•Enregistré auprès de NSF H1 •Fortifié avec un antioxydant à puissance maximale •Thermiquement et oxydativement stable •Sans zinc
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair235°C/455 °F
- Qualité alimentaireOui
- Numéro CUP du fabricant089215688616
- Cote NSFH1
- Point d’écoulement-23°C/10 °F
- Types de produitsLubrifiant de qualité alimentaire
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SérieFMF-AW
- TypeLubrifiant
- CUP_NON089215688616
- Viscosité207
- Indice de viscosité99
Aperçu
- Enregistré NSF H1
- Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
- Stabilité thermique et oxydative
- Sans zinc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la brochure
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la circulaire
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la circulaire
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Traitement sous l’eau et des eaux usées, les fluides synthétiques pour compresseurs d’air et soufflantes Lubriplate offrent des performances fiables dans les processus d’aération, de séparation et d’oxydation. Ces formulations 100 % synthétiques soutiennent l’efficacité, la protection de l’équipement et une longue durée de vie dans des environnements d’exploitation exigeants.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE offre une surveillance et un contrôle sans fil de la lubrification grâce à la connectivité LoRaWAN et à la plateforme Perma CONNECT. Il permet des mises à jour de l’état à distance, des alertes automatisées et la maintenance des installations jusqu’à 2 km.