Motion
Trousse 11377
Trousse de joint d’étanchéité à l’huile - Joint et manchon, dia. de l’arbre 1.125 po, dia. ext. 2.129 po, largeur 0.375 po, lèvre en nitrile
N° D’ARTICLE MI01297916
N° MFR11377 Kit
Prix34.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de joint d’étanchéité à l’huile - Joint et manchon, dia. de l’arbre 1.125 po, dia. ext. 2.129 po, largeur 0.375 po, lèvre en nitrile
N° D’ARTICLE MI01297916
N° MFR11377 Kit

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.129 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    0.375 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et manchon
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311193962
  • CUP_NON
    085311193962

Aperçu

Description du fabricant
11377 TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ ET DE MANCHON