Motion
TROUSSE 20766
Oil Seal Kit - Seal & Gasket, 2.063 in Shaft Dia., 3.125 in OD, 0.348 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01301967
N° MFR20766 KIT
Prix79.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal Kit - Seal & Gasket, 2.063 in Shaft Dia., 3.125 in OD, 0.348 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01301967
N° MFR20766 KIT
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
Prix79.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.125 po
  • Largeur totale
    0.348 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.063 po
  • Poids
    0.38 lb
  • Largeur
    0.348 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et joint d’étanchéité
  • Trousse composée de
    (1) Joint 450194 , (1) Joint 542144
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311023450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • CUP_NON
    085311023450

Aperçu

Description du fabricant
20766 JOINT D’HUILE