Motion
SFGO ULTRA 32 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 32 DRUM

SFGO ULTRA 32, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01302652
N° MFRSFGO ULTRA 32 DRUM
Prix5,900.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 32 DRUM

SFGO ULTRA 32, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01302652
N° MFRSFGO ULTRA 32 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,900.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les compresseurs à vis rotative, à palette rotative et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les systèmes hydrauliques, les pompes, les moteurs, les roulements, les chaînes et les lubrificateurs d’air.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée •Résistance supérieure à l’oxydation •Propriétés antiusure exceptionnelles qui prolongent la durée de vie de l’équipement
  • Point d’incendie
    268°C/515°F
  • Point d’éclair
    246°C/475 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Viscosité
    30
  • Indice de viscosité
    135

Aperçu

Description du fabricant
L0915-062 HUILE SFGO ULTRA32 FG TAMBOUR
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement