Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.314 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre2.480 po
- Poids0.26 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-65 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception FF4
- Type de conceptionFF4
- Matériau pour les lèvresFeutre
- Numéro CUP du fabricant085311026918
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1000 pi/min
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueIl s’agit d’unités principales d’exclusion de la saleté
Aperçu
- Boîtier en métal
- Sans charge de ressort
- Lèvre unique
- Entièrement assemblé.