Motion
48001
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.766 in Shaft Dia., 6.254 in OD, 0.795 in Overall Width, SCOTPLS Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306186
N° MFR48001
Prix93.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.766 in Shaft Dia., 6.254 in OD, 0.795 in Overall Width, SCOTPLS Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306186
N° MFR48001
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
Prix93.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.254 po
  • Largeur totale
    0.795 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.766 po
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception SCOTPLS
  • Type de conception
    SCOTPLS
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311036870
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po (TIR) max.
  • Tolérance de pression
    2 psi
  • Type de joint
    Rebord quadruple avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
48001 SCOTSEAL PLUS
  • L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.