Motion
1150954
Nitrile Oil Seal - Solid, 11.500 in Shaft Dia., 13.500 in OD, 1.250 in Overall Width, HDSD2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01309014
N° MFR1150954
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 11.500 in Shaft Dia., 13.500 in OD, 1.250 in Overall Width, HDSD2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01309014
N° MFR1150954
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.500 po
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.500 po
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint métallique, double ressort, double élément, opposé
  • Mot-clé de description
    Conception HDSD2
  • Type de conception
    HDSD2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Deux lèvres d’étanchéité à ressort opposées
  • Numéro CUP du fabricant
    085311117500
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Utilisé pour les applications nécessitant la séparation de deux fluides.

Aperçu

Description du fabricant
1150954 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort avec un ressort protecteur.
  • Éléments Dual Hds dans un seul étui avec une deuxième lèvre orientée vers l’opposé pour l’exclusion (p. ex., la saleté/la poussière) ou le confinement d’un deuxième média.