Motion
J1129
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 4.0000 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311781
N° MFRJ1129
Prix59.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 4.0000 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311781
N° MFRJ1129
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
Prix59.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    4.0000 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.125 po
  • Poids
    0.27 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.625 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.6250 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893522357
  • Type de joint
    19
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • CUP_NON
    053893522357

Aperçu

Description du fabricant
J 1129 MANCHON D’USURE
  • Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre