Motion
38777
Double Lip Oil Seal - Solid, 3.875 in Shaft Dia., 5.690 in OD, 0.750 in Overall Width, CRSHA2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315345
N° MFR38777
Prix66.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 3.875 in Shaft Dia., 5.690 in OD, 0.750 in Overall Width, CRSHA2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315345
N° MFR38777
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
Prix66.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.690 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.875 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSHA2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311033954
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Joints d’étanchéité des roues, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
38777 JOINT D’HUILE