Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.264 po
- Largeur totale1.188 po
- Diamètre de l’arbre4.250 po
- Poids1.15 lb
Détails
- Description de la constructionJoint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, à ressort
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 09
- Type de conception09
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893527499
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Type de jointRebord quadruple avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConcentrateurs de camions et de remorques lourds