Motion
370048A
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.375 in Shaft Dia., 5.911 in OD, 1.000 in Overall Width, 03 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01317029
N° MFR370048A
Prix154.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.375 in Shaft Dia., 5.911 in OD, 1.000 in Overall Width, 03 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01317029
N° MFR370048A
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
Votre prix154.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.911 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.375 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint de roue classique, une pièce, 3 lèvres d’étanchéité à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 03
  • Type de conception
    03
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Triple lèvres avec printemps
  • Numéro CUP du fabricant
    053893527604
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Type de joint
    Triple lèvres avec printemps
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Concentrateurs de camions et de remorques lourds

Aperçu

Description du fabricant
370048A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SALLE DE BAIN À L’HUILE