Motion
3459
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 58.14 mm, largeur totale de 9 mm, conception 74 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01317226
N° MFR3459
Prix42.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 58.14 mm, largeur totale de 9 mm, conception 74 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01317226
N° MFR3459
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
Prix42.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    58.14 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 74
  • Type de conception
    74
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893464435
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
3459 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon