Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.364 po
- Largeur totale0.427 po
- Diamètre de l’arbre1.770 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Manchons d’usure compatibles99177;99830
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSA21
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311019231
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux