Motion
48X65X7  HMA2 R

CR SEALS (SKF)
48X65X7 HMA2 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 48 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMA2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01323088
N° MFR48X65X7 HMA2 R
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
48X65X7 HMA2 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 48 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMA2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01323088
N° MFR48X65X7 HMA2 R
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
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    48 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Manchons d’usure compatibles
    99189
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HMA2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311048828
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
48X65X7 HMA2 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur